こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパーカッター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。
シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。
使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
トラスコ品番123-8248
全長(mm)170
質量(g)220
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様単線用
全長(mm)180
質量(g)360
適合電線サイズΦ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm(単線用)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。
トラスコ品番195-2165
材質鋼
全長(mm)177.8
質量(g)272
適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0
適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。
トラスコ品番195-2164
材質鋼
全長(mm)177.8
質量(g)272
適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75
適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。