皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。
ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。
適合電線(mm2)4、6、10
トラスコ品番766-6144
全長(mm)195
質量(g)425
皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0
1丁
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能
全長(mm)155
質量(g)79
能力(mm)【ストリッピング】8-13
切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。
トラスコ品番195-2165
材質鋼
全長(mm)177.8
質量(g)272
適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0
適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。
トラスコ品番195-2164
材質鋼
全長(mm)177.8
質量(g)272
適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75
適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。
標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。
用途PVC電線のストリップに
全長(mm)250
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。