ワイヤーストリッパー :「発条」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。 材質特殊鋼 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15 質量(g)140
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。 材質アルミダイカスト 寸法(mm)185×54×57 ブラック・ゴールド 質量(g)378 タイプ4サイズ対応 電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル 適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に 全長(mm)167 適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
1個
3,598 税込3,958
欠品中

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング