ワイヤーストリッパー :「配線 ケース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP707A-200 オートマルチストリッパ フジ矢 動画あり
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 適合電線(mm2)0.13~6 トラスコ品番447-0672 全長(mm)200 質量(g)340
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備などの配線作業に 全長(mm)205 適合電線(mm2)0.05~8 使用範囲(AWG)10~26
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

IV線、ビニール被覆線など電線のサイズを気にせずストリップが可能です。 狭い場所での配線作業に最適です。
トラスコ品番859-4144 全長(mm)178 質量(g)130 適合電線IV線、ビニール被覆線など 芯線直径(Φmm)10~24AWG
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に 全長(mm)235 質量(g)233 切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります