1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能 全長(mm)135 質量(g)74 能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8 切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで) 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります