4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 電源被覆ケーブルストリッパ. RS PRO のこの便利なリング型ケーブルストリッパは、主電源ケーブルでの使用に最適です。 ワイヤストリッパは、さまざまな外被のサイズに合わせて自動調整できます。つまり、ブレードの設定を調整する際に、いつでも無駄にする必要はありません。ケーブルに取り付けて回転させ、リングブレードで切断するだけです。導体を保持したまま、絶縁体を除去します。 ワイヤストリッパは堅牢な特性を備え、 2 芯ケーブルと 3 芯ケーブルに最適です。 ユニークなリング形状でブレードを安全に密閉できるポケットサイズの工具で、すばやく簡単に安全に使用できます。 特長と利点 シンプルな回転式カッターとストリッパ 2 芯および 3 芯の主電源ケーブルおよびリードに最適 あらゆるタイプのフレキシブルケーブルの外側と内側の絶縁材に安全なリングオブカットを実現 安全に密閉されたブレードでは、直径が 9 mm までのケーブルを調整する必要はありません カッター内蔵のコンパクトなポケットサイズのデザイン 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ケーブルタイプ = フレキシブル、主電源ストリップ範囲 = O 0.1 → 9mm最小サイズ = 0.1mm最大サイズ = 9mm全体長さ = 90 mmタイプ = フレキシブルケーブル
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

RS Pro 精密ケーブルストリッパ. RS PRO のこの精密丸形ケーブルストリッパは、直径 10 mm までの同軸ケーブルやその他の多層ケーブルの準備に最適です。このケーブルストリッパは、 3 つのスプリング式切断ブレードで構成されています。各切断ブレードは連続的に可変な調整ホイールで 1 つずつ奥行きを設定できるため、同軸ケーブルのストリッピングのさまざまな段階を正確に制御できます。 12本のケーブル端(4 mmから15 mmまでの1 mm刻み)が付属しており、工具に取り付けると、銅線束、誘電体、内部導体のストリッピング長が決まります。長さは多様に変えたり、停止継ぎ手の奥行きを変更することで細かく調整することが可能です。所定の位置にロックされると(ロックホイールが付属します)、各ブレードの下にケーブルを挿入して、適切なケーブルストップまでぶつけ、ストリッパを数回転させることで、コネクタや端子に取り付けるケーブルを準備できます。 この同軸ケーブルストリッパは、調整ホイールに対する任意のスケールを備え、ブレードの奥行を十分に表示して、繰り返し使用できます。また、片面ホイールに識別色が施されているため、どの順番で仕込めば良いかが簡単に識別できます。センターブレードは、最小径 1 mm の導体まで絶縁を切断します。 この工具は、精密かつ高度にカスタマイズ可能なケーブルストリッピングソリューションに最適です。 各ストリッパには 3 組の交換用ブレードが付属 ; しています。交換用ブレードは別売りです( RS 548-158 )。 特長と利点 高調整可能な同軸ケーブルストリッパ 使いやすいロータリーアクション 外側のジャケット、編組、誘電体を 1 回の動作で除去します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。思考ワイヤのストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能です。自動ストリッピング工具はより速く、より正確で、より効率的です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。この同軸ケーブルストリッパは、同軸ケーブルを準備して適切なコネクタに即座に取り付けられるように設計されています。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. いいえ、このケーブルは特に丸みを帯びたケーブル用に設計されています。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 長さは多様に変えたり、停止継ぎ手の奥行きを変更することで細かく調整することが可能です。所定の位置(ロックホイールが付いています)でロックすると、ケーブルは各ブレードの下に挿入され、順番に適切なケーブルの終端とぶつかるため、ストリッパが数回転することでケーブルをコネクタや端子などに接続できるようになります。調整ホイールを任意のスケールに調整して、連続動作を行うブレードの奥行きを正しく示す機能も付いています。また、片面ホイールに識別色が施されているため、どの順番で仕込めば良いかが簡単に識別できます。センターブレードは、最小径1 mmの導体まで絶縁を切断します。 各ストリッパには3組の交換用ブレードが付属しています。 別売りの交換用ブレードも用意されています。各ストリッパには使用方法が記載されています。
仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = ワイヤストリッパ
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意
仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = 262-0151及び262-0173ケーブルストリッパ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意
仕様ケーブルタイプ = 丸型ストリップ範囲 = 4.5 → 29mm最小サイズ = 4.5mm最大サイズ = 29mmタイプ = トリプルアクション
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります