75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0 仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付 エスコ品番EA580F 全長(mm)175
1個
4,180 税込4,598
当日出荷

1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
当日出荷

1.6・2.0mm(2・3心)の4サイズに対応します。 切断・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。 工具の裏面に目盛付き。
仕様●全長:228mm●能力(VA線):1.6mm×2心・3心2.0mm×2心・3心●ケーブル:VVF(VA)線●重量:215g●材質:本体:スチールグリップ:エラストマー アズワン品番65-2149-40
1丁
3,910 税込4,301
翌日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG) アズワン品番64-2232-58
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 アズワン品番64-2232-56 能力(mm2)4.0、6.0、10.0
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

1個
2,410 税込2,651
当日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 能力(mm)10、12、14、16、18、20(AWG) アズワン品番64-2232-57
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 アズワン品番64-2232-55 能力(mm2)1.5、2.5、4.0、6.0
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

用途グラスファイバーケーブルの一次被覆・二次被覆の除去に 全長(mm)130 能力二次被覆:直径0.25mm 一次被覆:直径0.125mm
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様能力(単線):Φ0.1~5mm 全長(mm)160 仕上磨き アズワン品番64-2232-64
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
8,160 税込8,976
当日出荷

調整付。この1つでカット、皮むき、フェルールの圧着が可能。
仕様圧着範囲:32-8AW) 全長(mm)190 能力0.03~10.0mm2
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.25~1.3mm 全長(mm)160 アズワン品番64-2232-53
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

連続作業の際に、ストリップ長を均一にする調整式ストッパー(6.0~18.0mm)。
1組(1個)
895 税込985
翌日出荷

EA580KB-17用ワイヤーストリッパー替刃。
1個
475 税込523
翌日出荷

先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.65~2.0mm 全長(mm)160 アズワン品番64-2232-52
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

1個
6,650 税込7,315
翌日出荷

1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
1丁ほか
4,130 税込4,543
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大12mm幅まで、0.75~2.5mm2のPVC絶縁フラットケーブル用。様々な導体の高さに自動的に対応し、導体の損傷を防止します。長尺のストリップが可能。ブレード交換可能。スムーズな動作が可能な構造。軽量。
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

1個
495 税込545
翌日出荷

クランピングジョー(上下ペア)。
1組(2個)
875 税込963
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
930 税込1,023
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部導体を傷つけることなく、コルゲートチューブを切断できます
全長(mm)100 ケーブル径(Φmm)13~32
1本
7,190 税込7,909
翌日出荷

被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
材質本体:ファイバーグラス強化プラスチック、 刃:特殊工具鋼(油焼入) 全長(mm)200 質量(g)202 能力(mm2)2.5~16.0
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます
全長(mm)136.5 能力(mm)0.65~2.6 アズワン品番64-2232-40
1丁
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。 全長(mm)165 能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mm ハンドルコンフォート 仕上磨き
1個
8,750 税込9,625
翌日出荷

1個
20,500 税込22,550
8日以内出荷

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります