37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.65~2.0mm 全長(mm)160 アズワン品番64-2232-52
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付 アズワン品番65-5663-54
1個
11,200 税込12,320
翌々日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。 全長(mm)165 能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mm ハンドルコンフォート 仕上磨き
1個
8,750 税込9,625
翌日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

1個
20,500 税込22,550
8日以内出荷

1個
8,160 税込8,976
当日出荷

1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
当日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

1.6・2.0mm(2・3心)の4サイズに対応します。 切断・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。 工具の裏面に目盛付き。
仕様●全長:228mm●能力(VA線):1.6mm×2心・3心2.0mm×2心・3心●ケーブル:VVF(VA)線●重量:215g●材質:本体:スチールグリップ:エラストマー アズワン品番65-2149-40
1丁
3,910 税込4,301
翌日出荷

被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
材質本体:ファイバーグラス強化プラスチック、 刃:特殊工具鋼(油焼入) 全長(mm)200 質量(g)202 能力(mm2)2.5~16.0
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード) 全長(mm)195 質量(g)180 アズワン品番64-7874-13 能力(mm2)0.08~16
1丁
20,600 税込22,660
翌日出荷

電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125 アズワン品番64-2232-65 能力(mm2)0.005~0.14
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 アズワン品番64-2232-56 能力(mm2)4.0、6.0、10.0
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0 仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付 エスコ品番EA580F 全長(mm)175
1個
4,180 税込4,598
当日出荷

0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
仕様カッター能力:Φ3.0mm 全長(mm)175 質量(g)216 アズワン品番64-7874-11 能力(mm2)(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷

EA580KB-14用替刃。プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線導体用。ケーブルの断面形状に自動対応し、導体へのダメージを防止します。断熱材の種類に応じて、切削深さを調整できます。銅線およびアルミニウム線用ワイヤーカッター付き多層撚り線:最大10mm2、単層線:最大6mm2)。スムーズな動作が可能な構造。ストリッピングブレードとクランプジョーは簡単に交換できます。軽量。
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
1丁ほか
4,130 税込4,543
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大12mm幅まで、0.75~2.5mm2のPVC絶縁フラットケーブル用。様々な導体の高さに自動的に対応し、導体の損傷を防止します。長尺のストリップが可能。ブレード交換可能。スムーズな動作が可能な構造。軽量。
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
8,610 税込9,471
翌日出荷

1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整付。この1つでカット、皮むき、フェルールの圧着が可能。
仕様圧着範囲:32-8AW) 全長(mm)190 能力0.03~10.0mm2
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。 平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能 最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm アズワン品番65-2149-41
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 アズワン品番64-2232-55 能力(mm2)1.5、2.5、4.0、6.0
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります