7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様能力(単線):Φ0.1~5mm 全長(mm)160 仕上磨き アズワン品番64-2232-64
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
1丁ほか
4,130 税込4,543
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
8,610 税込9,471
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります