ワイヤーストリッパー :「電線 VV」の検索結果
関連キーワード
適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。すべての部品を国内生産している製品です。
用途電気施工工事に。電工試験用に。
仕様ストリッピング能力】20mm
全長(mm)190
質量(g)370
適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯
ストリップ長(mm)20
1個
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途VA/エコ電線の被覆剥きに。
VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。
材質本体:アルミ
全長(mm)190
質量(g)390
脱皮能力110mm
適合電線VVF、EM-EEF
使用条件15℃~+40℃
適合替刃MV-060
適合電線径(Φmm)1.6/2.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。