7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
寸法(mm)190×86×23 刃径(mm)0.16 穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴) 質量(g)83
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆) 質量(g)55
1丁
17,980 税込19,778
欠品中

最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。
トラスコ品番446-7230 材質グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)125 能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

各ケーブル径に自動的に対応し、安定した長さのストリップを実現、ストリップ長を一定に保つことができます。長さ調節可能なストッパーにより、特に反復作業において安定した長さを確保します。個々のワイヤーフェルールを素早く均一に角型に圧着します。ラチェット式圧着機構は、必要な圧着圧力を保証します。マルチコンポーネントグリップにより、滑りにくく、快適な操作性を実現しています。DIN 46228に準拠した単線フェルールの迅速かつ正確な角型圧着装置です。最大10mm2(AWG8)までの導体をきれいにカットします。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なハウジングです。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用 仕様●カッティングAWG:8●ストリッピング・スクエア圧縮AWG:1932/08/01●ツインワイヤーフェルール圧着(mm2):2×2.5●単線フェルール圧着(mm2):0.25~4 全長(mm)190 質量(g)170 能力(mm2)カッティング:MA×.10、ストリッピング:0.03~10
1丁
27,980 税込30,778
翌々日出荷

各ケーブル径に自動的に対応し、安定した長さのストリップを実現、ストリップ長を一定に保つことができます。 長さ調節可能なストッパーにより、特に反復作業において安定した長さを確保します。 個々のワイヤーフェルールを素早く均一に角型に圧着します。 ラチェット式圧着機構は、必要な圧着圧力を保証します。 マルチコンポーネントグリップにより、滑りにくく、快適な操作性を実現。 DIN 46228に準拠した単線フェルールの迅速かつ正確な角型圧着装置。 最大10mm2(AWG8)までの導体をきれいにカットします。 グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なハウジング。
全長(mm)190 切断能力(mm2)最大10 能力(mm2)0.03~10(ストリッピング) 圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5 切断径(AWG)8 質量(g)170 仕様【ストリッピング・スクエア圧縮】AWG32-8
1個
27,980 税込30,778
欠品中

KNIPEX(クニペックス)自動ワイヤーストリッパー
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適 仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23) 全長(mm)180 質量(g)151 能力ストリッピング(AWG):24-10 材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
1丁
8,698 税込9,568
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整しますので、導線を傷つけません。被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。標準ケーブル16mm2までの切断が可能です。スムーズに動く構造。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
AWGストリッピング能力:28-5 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0 全長(mm)195 質量(g)180 適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23) アズワン品番65-0302-66
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります