ワイヤーストリッパー :「手動 電線 皮むき機」の検索結果
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適
仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)
全長(mm)180
質量(g)151
能力ストリッピング(AWG):24-10
材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ
材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
1丁
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。