ワイヤーストリッパー :「焼入れ用 油」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆) 質量(g)55
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.03-1.0 質量(g)75
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ストリッパー
細いワイヤーのストリッピング(皮むき)作業に。ワイヤー径に合わせてお選びください。調整等はできません。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)160 質量(g)168 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG7 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0 質量(g)156
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 全長(mm)160 能力ストリッピング(AWG):7 ハンドルコンフォート 能力(Φmm)ストリッピング:5 能力(mm2)ストリッピング:10
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.1-0.8 質量(g)99
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

厚いディップコーティングが施された1000V絶縁ののハンドル。直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160 使用範囲Φ5mmまたは10mm2まで、及びAWG7のワイヤー
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 全長(mm)160 質量(g)166 径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取:5 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG7 寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
1丁
6,398 税込7,038
8日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)カッティングストリッパー
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)自動ワイヤーストリッパー
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適 仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23) 全長(mm)180 質量(g)151 能力ストリッピング(AWG):24-10 材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
1丁
8,698 税込9,568
翌日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整しますので、導線を傷つけません。被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。標準ケーブル16mm2までの切断が可能です。スムーズに動く構造。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
AWGストリッピング能力:28-5 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0 全長(mm)195 質量(g)180 適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23) アズワン品番65-0302-66
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング