ワイヤーストリッパー :「銅線用圧着端子」の検索結果
関連キーワード
便利で簡単にストリップ作業ができます。ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。
用途ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。絶縁端子の圧着作業の使用します。
トラスコ品番439-1977
材質本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)210
色黄色グリップ
適合電線(mm2)0.2~6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。