絞り込み
ブランド
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
373件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:6.0mm, 最小サイズ:2.4mm, 986059 FACOMFacom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:6.0mm, 最小サイズ:2.4mm, 986059FACOM
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
優れた品質の自動サイドエントリワイヤストリッパプライヤストリッパは、各導体に適した直径の高精度ストリッピングを提供します単線および多芯線のストリッピングに最適耐久性に優れ、頑丈なスチール構造により、長寿命を実現快適なPVCコーティングされたハンドルで、安全かつしっかりとしたグリップを実現疲労を軽減し、迅速でスムーズな操作を可能にするスプリングロードハンドル構造錆びにくい仕上げ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:2.4→6mm2●重量:370g
Facom ワイヤーストリッパー 同軸 最大サイズ:7.5mm, 最小サイズ:4.8mm, 985964 FACOMFacom ワイヤーストリッパー 同軸 最大サイズ:7.5mm, 最小サイズ:4.8mm, 985964FACOM
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
同軸ケーブルのストリッピングツールです。フレキシブルケーブルにも使用できます。
仕様●ケーブルタイプ:同軸●ストリップ範囲:4.8→7.5mm
Facom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952 FACOMFacom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952FACOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
優れた品質のシースストリッパ「エフォートレジューサ」プッシュボタンハンドルに収納された予備のブレード簡単に手が届く調整ノブによる高精度のストリッピング自動回転ブレード単線および多芯線のストリッピングに最適耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:被覆部●ストリップ範囲:8→28mm●重量 : 75g
Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ, 最小サイズ:0.02mm, 793940 FACOMFacom ワイヤーストリッパー ワイヤ, 最小サイズ:0.02mm, 793940FACOM
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツールプレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備用途に応じてストリップの深さを調整可能気温に合わせて爪の力を調整可能切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g
絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
ワイヤストリッパー 調整機能付 KLEIN TOOLSワイヤストリッパー 調整機能付KLEIN TOOLS
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ KLEIN TOOLSワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプKLEIN TOOLS
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
用途電線の被覆剥きに電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
[EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃 エスコ[EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
材質特殊工具鋼(ブレード)質量(g)10アズワン品番64-7874-14
0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパーエスコ
21,200税込23,320
1丁
翌日出荷
被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード)全長(mm)195質量(g)180アズワン品番64-7874-13能力(mm2)0.08~16
0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付) エスコ0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付)エスコ
11,500税込12,650
1丁
翌日出荷
0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
仕様カッター能力:Φ3.0mm全長(mm)175質量(g)216アズワン品番64-7874-11関連資料取扱説明書(日本語)(0.42MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB)能力(mm2)(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパー エスコ13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパーエスコ
7,480税込8,228
1本
翌日出荷
内部導体を傷つけることなく、コルゲートチューブを切断できます
全長(mm)100ケーブル径(Φmm)13~32
AWG26-16 ワイヤーストリッパー エスコAWG26-16 ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)アズワン品番64-2232-58
AWG20-10 ワイヤーストリッパー エスコAWG20-10 ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)10、12、14、16、18、20(AWG)アズワン品番64-2232-57
4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195アズワン品番64-2232-56能力(mm2)4.0、6.0、10.0
1.5-6.0平方m  ワイヤーストリッパー エスコ1.5-6.0平方m ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195アズワン品番64-2232-55能力(mm2)1.5、2.5、4.0、6.0
0.65-2.0mm ワイヤーストリッパー エスコ0.65-2.0mm ワイヤーストリッパーエスコ
3,360税込3,696
1個
8日以内出荷
先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.65~2.0mm全長(mm)160アズワン品番64-2232-52
0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー エスコ0.65-2.6mm ワイヤーストリッパーエスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
ロングノーズ仕様でビスカッターと簡易圧着機能付
仕様能力(単線):0.65~2.6mm全長(mm)220アズワン品番64-2232-51
0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) エスコ0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付)エスコ
2,480税込2,728
1丁
翌日出荷
22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます
全長(mm)136.5能力(mm)0.65~2.6アズワン品番64-2232-40
ユニバーサルケーブルストリッパ ワゴジャパンユニバーサルケーブルストリッパワゴジャパン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1組(4枚)
翌々日出荷
用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。材質/仕上特殊工具鋼質量(g)59
絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパーWiha(ビーハ/ノガ)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)170切断能力硬線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
自動ワイヤーストリッパー(16mm迄) 200mm Wiha(ビーハ/ノガ)自動ワイヤーストリッパー(16mm迄) 200mmWiha(ビーハ/ノガ)
33,980税込37,378
1本
32日以内出荷
ビーハ社製ワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応でき、一つの工具で二つの役割をこなします。
全長(mm)200使用範囲(mm2)0.03~16
ワイヤーストリッパー 165mm Wiha(ビーハ/ノガ)ワイヤーストリッパー 165mmWiha(ビーハ/ノガ)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ビーハ社のワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応しています。
全長(mm)165
インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
VVFストリッパ JAPPYVVFストリッパJAPPY(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 24V-46W HAKKO(白光)ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 24V-46WHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-7886適合機種FT802-81質量(g)93アズワン品番64-5063-37
ダイヘッド IKURATOOLS(育良精機)ダイヘッドIKURATOOLS(育良精機)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ダイヘッドNO.3 IKURATOOLS(育良精機)ダイヘッドNO.3IKURATOOLS(育良精機)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ダイヘッドNO.1 IKURATOOLS(育良精機)ダイヘッドNO.1IKURATOOLS(育良精機)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
CM36チェザー IKURATOOLS(育良精機)CM36チェザーIKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
マイコン104 IKURATOOLS(育良精機)マイコン104IKURATOOLS(育良精機)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
マイコン82 IKURATOOLS(育良精機)マイコン82IKURATOOLS(育良精機)
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
マイコンミニミニ IKURATOOLS(育良精機)マイコンミニミニIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36質量(kg)18出力(W)300能力C19~39 PF16~36モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー エスコ1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパーエスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷
仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。全長(mm)165能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mmハンドルコンフォート仕上磨き
絶縁ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)絶縁ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
全長(mm)165トラスコ品番125-6286材質バナジウム鋼質量(g)190適合電線単線8.0mm~13.0mm、汎用1.5/2.5mm[[の2乗]]
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
ワイヤーストリッパー 交換用ストリッパーユニット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパー 交換用ストリッパーユニットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ワイヤーストリッパー(SPM-WS01)
寸法(mm)40×19×21質量(g)7

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーストリッパー