絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.03~10(1)
  • 0.05~8(1)
  • 0.08~3.3(1)
  • 0.13~5.26(1)
  • 0.2(1)
  • 0.2~6(1)
  • 0.3~3.3(1)
  • 0.3~5.5(1)
  • 0.33(1)
  • 0.35~4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.5~10(1)
  • 0.5~16(1)
  • 0.52(1)
  • 0.75(2)
  • 0.75~5.5(2)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
使用範囲(AWG)
  • 10
  • 8(12)
  • 11(12)
  • 12(26)
  • 13(13)
  • 14(27)
  • 15(13)
  • 16(27)
  • 17(13)
  • 18(27)
  • 19(13)
  • 20(25)
  • 21(10)
  • 22(22)
  • 23(9)
  • 24(21)
  • 25(9)
  • 26(20)
  • 28(18)
  • 30(14)
使用範囲(Φmm)
  • 3(1)
全長(mm)
  • 153(1)
  • 155.6(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 177.8(2)
  • 180(2)
  • 181(1)
  • 190(3)
  • 195(1)
  • 196.9(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • KLEIN TOOLS(5)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • フジ矢(2)
  • アイデアル(IDEAL)(2)
  • SUN UP(1)
  • WEICON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤストリッパー モノタロウ

    ワイヤストリッパー

    モノタロウ(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
    全長(mm)153質量(g)106
  • マルチワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    マルチワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
    材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
  • ワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    ワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
    用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    ラピッドストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリップマスター アイデアル(IDEAL)

    ストリップマスター

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
    全長(mm)180質量(g)370
  • ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢

    ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼質量(g)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
  • ワイヤーストリッパ フジ矢

    ワイヤーストリッパ

    フジ矢(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷
    軽量・コンパクトなハンディタイプ。 簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。 グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。 本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
    用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。寸法(mm)165質量(g)140
  • T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL)

    T型ストリッパー T-5

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
    トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。
    適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ全長(mm)195質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120AWGストリッピング能力:28-6材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-66能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0
  • 1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)

    1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8切断径(AWG)8切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
    用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。材質スチール全長(mm)196.9質量(g)154
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
  • 電工用マルチツール ネクストリップ KNIPEX(クニペックス)

    電工用マルチツール ネクストリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • ワイヤーストリッパー(カッター付) WEICON

    ワイヤーストリッパー(カッター付)

    WEICON
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
  • ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ

    KLEIN TOOLS
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
    用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
    用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
  • プロ用ワイヤーストリッパー SUN UP

    プロ用ワイヤーストリッパー

    SUN UP(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
    用途電工作業に。全長(mm)170質量(g)121刃幅(mm)12適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1組(4枚)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。材質/仕上特殊工具鋼質量(g)59

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーストリッパー