絞り込み
ブランド
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
  • WEICON(1)
適合電線(mm2)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
使用範囲(AWG)
  • 10
  • 8(2)
  • 10~5(1)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(4)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
全長(mm)
  • 125(1)
  • 158.8(1)
  • 200(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
4(1)
6(1)
10(1)
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
3,798税込4,178
1個
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120
ミニソーラーケーブルストリッパー WEICONミニソーラーケーブルストリッパーWEICON
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。
長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
シースストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)シースストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
37,980税込41,778
1セット
90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200質量(g)410

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルストリッパー