2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合電線(mm2)」から絞り込む
3(1)
切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。
用途同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる 全長(mm)125 質量(g)55 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 切断能力(mm2)【サイドカッター】~8 適合ケーブル(Φmm)【同軸】4.8~7.5 適合ケーブルサイズ(mm2)【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

手の届きにくい狭い作業範囲での使用に最適です。ケーブルシースの残渣による電気亜鉛メッキナイフの目詰まりを防止します。長さストッパーがハウジングに内蔵されています。切込み深さの刃の調整が不要です。留めクリップにより、工具を安全に保管できます。
用途一般的な丸型ケーブルおよび丸型防水ケーブルに対応 全長(mm)140 質量(g)48 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 適合ケーブル(Φmm)6~13(例:PVC多芯ケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります