ケーブルストリッパー :「グラスクロス」の検索結果
関連キーワード
丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
トラスコ品番836-8979
材質グラスファイバー強化プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ4 1215
1丁
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
絶縁層全体を除去します。円周方向及び縦方向に切り込みを入れることができます。切り込みの深さは5mmまで調節可能です。ブレードは両サイド使用でき、交換も可能です。
用途直径25.0mmからの丸型ケーブル被覆のストリッピングに
仕様●ストリッピング能力:Φ25mm以上の丸ケーブル●ストリッピング能力(Φinch):1●替刃品番:1649-150
全長(mm)150
質量(g)210
材質(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド
材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
1丁
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。
1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
トラスコ品番471-6345
材質グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)130
質量(g)47
適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm
1丁
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
4.4mm-7.5mmまでのケーブルを自動でストリップします。ストリップする長さを簡単に設定ができます。精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。刃は交換可能です。
寸法(mm)80×28×175
質量(g)145
タイプ刃:特殊工具鋼、油焼き入れ
ハウジンググラスファイバー強化プラスチック
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
4.4mm-7.5mmまでのケーブルストリップがオートマチックで可能です。
希望するストリップの長さを簡単に読み取れます。
精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。
刃は交換可能です。
材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ
全長(mm)175
質量(g)145
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。
コンジット線、配電線にも使用できます。
二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。
オープンスプリングとロック機構付き。
携帯に便利なクリップ付。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
トラスコ品番446-7370
材質グラスファイバー強化プラスチック
質量(g)71
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。
用途ディープコネクタソケット内の作業に。
トラスコ品番195-5248
全長(mm)175
材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック
質量(g)90
アズワン品番64-8343-26
適合電線径(Φmm)8~13
1丁
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。