21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合電線(mm2)」から絞り込む
0.2(1)
0.3(1)
0.8(1)
1.5(1)
1.5~2.5(1)
2.5(1)
4(1)
KNIPEX(クニペックス)汎用ケーブルストリッパー
丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
トラスコ品番836-8979 材質グラスファイバー強化プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ4 1215
1丁
9,498 税込10,448
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0 トラスコ品番446-7311 質量(g)120
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
平型および丸型の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りに適しています。
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm)105 質量(g)73 適合ケーブルRG58、RG59、RG62
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0 切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
絶縁層全体を除去します。円周方向及び縦方向に切り込みを入れることができます。切り込みの深さは5mmまで調節可能です。ブレードは両サイド使用でき、交換も可能です。
用途直径25.0mmからの丸型ケーブル被覆のストリッピングに 仕様●ストリッピング能力:Φ25mm以上の丸ケーブル●ストリッピング能力(Φinch):1●替刃品番:1649-150 全長(mm)150 質量(g)210 材質(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
1丁
46,980 税込51,678
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ミニストリッパー
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター
はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 トラスコ品番256-7138 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

人間工学に基づいたユニークなピストル型グリップデザインです。丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。外被の切込み、ストリッピング、縦方向の切断に適しています。断面積が 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5、4[[MM2]]用のストリッピング付です。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5[[MM2]]~5×2.5[[MM2]]など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密にできます。
トラスコ品番195-5249 アズワン品番64-8343-23
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 スパイラルカットによって中間ピースを除去。
用途直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に。 材質ボディー:耐衝撃プラスチック 全長(mm)150 質量(g)120 能力(Φmm)ストリッピング能力:19.0-40.0
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm トラスコ品番471-6345 材質グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)130 質量(g)47 適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷

1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.4mm-7.5mmまでのケーブルを自動でストリップします。ストリップする長さを簡単に設定ができます。精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。刃は交換可能です。
寸法(mm)80×28×175 質量(g)145 タイプ刃:特殊工具鋼、油焼き入れ ハウジンググラスファイバー強化プラスチック
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り 寸法(mm)W135×36×30 全長(mm)135 質量(g)65 寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2)) 範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18 使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
1丁
9,398 税込10,338
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。
用途ディープコネクタソケット内の作業に。 トラスコ品番195-5248 全長(mm)175 材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)90 アズワン品番64-8343-26 適合電線径(Φmm)8~13
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

適合電線径(Φmm)8~13 適合電線(mm2)1.5~2.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)165 質量(g)176
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 コンジット線、配電線にも使用できます。 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。 オープンスプリングとロック機構付き。 携帯に便利なクリップ付。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm トラスコ品番446-7370 材質グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)71
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

セット内容:9752-42圧着プライヤー、1695-03Sエルゴストリップ。太陽光発電システムのセットアップ用です。9752-42圧着プライヤーと1695-03SBエルゴストリップのセットです。MC4およびMC4 EVO2(4-6mm2)コネクタの圧着と、ケーブルストリップができます。
用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
1セット
36,980 税込40,678
8日以内出荷

トラスコ品番195-5246 アズワン品番64-8335-80
1組(2枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)同軸ケーブルストリッパー
外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。 全長(mm)125 質量(g)100 材質(ボディ)耐衝撃性プラスチック アズワン品番65-0302-68 ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

4.4mm-7.5mmまでのケーブルストリップがオートマチックで可能です。 希望するストリップの長さを簡単に読み取れます。 精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。 刃は交換可能です。
材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ 全長(mm)175 質量(g)145
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります