CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。
皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。
ワンタッチで替刃が交換できます。
トラスコ品番204-9339
幅(mm)44.7
全長(mm)125
質量(g)120
アズワン品番64-8731-14
適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60
適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。