ストリッパー関連品 :「皮むき」の検索結果
関連キーワード
丈夫で便利なニッパー形状です。ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。細かな微調整は必要ありません。独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。アゴがスムーズに開く機構です。ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。
仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23)
全長(mm)195
質量(g)136'
能力ストリッピング(AWG):32-8
材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ
材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
1丁
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。