絞り込み
使用範囲(AWG)
  • 27
  • 8(4)
  • 10(11)
  • 11(5)
  • 12(15)
  • 13(5)
  • 14(15)
  • 15(5)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(17)
  • 19(7)
  • 20(17)
  • 21(4)
  • 22(14)
  • 23(4)
  • 24(14)
  • 26(12)
  • 28(12)
  • 30(11)
  • 32(4)
適合電線(mm2)
  • 0.05~8(1)
  • 0.2~6(1)
  • 0.5~2.5(1)
全長(mm)
  • 190(2)
ブランド
  • エンジニア(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
12(15)
14(15)
16(16)
18(17)
20(17)
22(14)
24(14)
26(12)
28(12)
30(11)
使用範囲(AWG)をもっと見る
マルチワイヤーストリッパー エンジニアマルチワイヤーストリッパーエンジニア(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
ラピッドストリッパー エンジニアラピッドストリッパーエンジニア(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "KNIPEX(クニペックス)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用全長(mm)190切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5切断径(AWG)8質量(g)170仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動弁特集
おすすめ人気ランキング
手動型