絞り込み
使用範囲(AWG)
  • 7(2)
  • 8(1)
適合電線(mm2)
  • 10(2)
使用範囲(Φmm)
  • 5
  • 0.03~1(1)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.125(1)
  • 0.14(1)
  • 0.25(4)
  • 0.3(2)
  • 0.4(3)
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.65(3)
  • 0.8(4)
  • 0.9(2)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.6(5)
  • 2(7)
  • 2.6(2)
  • 6(2)
全長(mm)
  • 160(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • SIGNET(シグネット)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
7(2)
8(1)
エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
5,698税込6,268
1丁
翌日出荷
直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0質量(g)156
エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から翌日出荷
シングル、マルチ、細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0仕上ヘッド:クロムメッキAWGストリッピング能力:8能力(Φmm)ストリッピング:5.0能力(mm2)ストリッピング:10
絶縁ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)絶縁ワイヤーストリッパーSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900全長(mm)160材質(金属部)クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm)ピアノ線5.0

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動弁特集
おすすめ人気ランキング
手動型