絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エンジニア(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • フジ矢(2)
  • ベッセル(2)
  • WEICON(2)
  • 大西工業(1)
  • ホーザン(1)
  • SUN UP(1)
  • アイデアル(IDEAL)(1)
使用範囲(AWG)
  • 16
  • 8(7)
  • 10(12)
  • 11(6)
  • 12(16)
  • 13(6)
  • 14(16)
  • 15(6)
  • 17(7)
  • 18(18)
  • 19(8)
  • 20(18)
  • 21(5)
  • 22(15)
  • 23(5)
  • 24(15)
  • 26(13)
  • 28(13)
  • 30(12)
  • 32(5)
適合電線(mm2)
  • 0.05(2)
  • 0.05~8(1)
  • 0.08(2)
  • 0.13(2)
  • 0.2(4)
  • 0.2~6(2)
  • 0.22(1)
  • 0.3(3)
  • 0.33(1)
  • 0.34(1)
  • 0.5(3)
  • 0.5~2.5(1)
  • 0.5~3.5(1)
  • 0.5~10(1)
  • 0.5~16(1)
  • 0.52(1)
  • 0.53(1)
  • 0.8(3)
  • 1.3(3)
  • 3.3(3)
使用範囲(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.64(1)
  • 0.65(1)
  • 0.8(1)
  • 0.81(1)
  • 1(1)
  • 1.02(1)
  • 1.29(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 1.63(1)
  • 2(2)
  • 2.05(1)
  • 3(1)
全長(mm)
  • 153(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 163(2)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 190(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
12(16)
14(16)
16
18(18)
20(18)
22(15)
24(15)
26(13)
28(13)
30(12)
使用範囲(AWG)をもっと見る
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)ベッセル(53件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤストリッパー モノタロウワイヤストリッパーモノタロウ(68件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153質量(g)106関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マルチワイヤーストリッパー エンジニアマルチワイヤーストリッパーエンジニア(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
ワイヤーストリッパー エンジニアワイヤーストリッパーエンジニア(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
ラピッドストリッパー エンジニアラピッドストリッパーエンジニア(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)ベッセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)フジ矢(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15質量(g)140
T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL)T型ストリッパー T-5アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
ワイヤーストリッパ フジ矢ワイヤーストリッパフジ矢(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
軽量・コンパクトなハンディタイプ。 簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。 グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。 本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。寸法(mm)165質量(g)140
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "KNIPEX(クニペックス)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用全長(mm)190切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5切断径(AWG)8質量(g)170仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8
プロ用ワイヤーストリッパー SUN UPプロ用ワイヤーストリッパーSUN UP(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
用途電工作業に。全長(mm)170質量(g)121刃幅(mm)12適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
ワイヤーストリッパー WEICONワイヤーストリッパーWEICON
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2-6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24-16アズワン品番65-0585-61基本交換部品替刃(51100002)
電工用マルチツール ネクストリップ KNIPEX(クニペックス)電工用マルチツール ネクストリップKNIPEX(クニペックス)
27,980税込30,778
1丁
翌日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
ワイヤーストリッパー(カッター付) WEICONワイヤーストリッパー(カッター付)WEICON
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
ワイヤーストリッパー 大西工業ワイヤーストリッパー大西工業
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れ・コンパクト&軽量なハンディタイプです。 【絶縁被覆のストリップ】 (1):適合するワイヤーを入れ、被覆を切り込みます。 (2):本体をワイヤーの軸方向にまっすぐ引っ張ります。 (3):新線を傷つけることなくシャープにストリップができます。 【ワイヤーの切断】 適応するコード(ワイヤー)が軽快にカットできます。
用途配線被覆剥きに最適仕様太線用適合電線範囲 AWG(#)24/22/20/18/16/14/12
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動弁特集
おすすめ人気ランキング
手動型