手動型 :「工事用スケール」の検索結果
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13
質量(g)233
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
材質特殊鋼
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に
全長(mm)235
質量(g)233
切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。