絞り込み
ブランド
  • WEICON
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(50)
  • RS PRO(33)
  • KNIPEX(クニペックス)(25)
  • ミノル工業(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • マーベル(7)
  • アイデアル(IDEAL)(7)
  • エンジニア(6)
  • フジ矢(6)
  • FACOM(6)
  • ベッセル(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • SK11(5)
  • ホーザン(4)
  • TRUSCO(3)
  • フジクラ(3)
  • KLEIN TOOLS(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
使用範囲(AWG)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 24~16(1)
適合電線(mm2)
  • 0.2~6(1)
  • 0.2~6.0(1)
  • 0.5(1)
  • 0.5~10(1)
  • 0.5~16(1)
  • 0.8(1)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
使用範囲(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4~28(1)
  • 5~12(1)
  • 6(2)
  • 28~35(1)
  • 35~50(1)
全長(mm)
  • 135(1)
  • 155(1)
  • 165(2)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 185(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
16(2)
17(2)
18(2)
19(2)
20(2)
21(1)
22(1)
23(1)
24(1)
24~16(1)
使用範囲(AWG)をもっと見る
ワイヤーストリッパー WEICONワイヤーストリッパーWEICON
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2-6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24-16アズワン品番65-0585-61基本交換部品替刃(51100002)
ケーブルストリッパー WEICONケーブルストリッパーWEICON
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に全長(mm)185質量(g)98材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(Φmm)4~28アズワン品番65-0585-65
ワイヤーストリッパー(カッター付) WEICONワイヤーストリッパー(カッター付)WEICON
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
替刃 51000005用/2枚 WEICON替刃 51000005用/2枚WEICON
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
用途ワイヤストリッパー51000005用替刃。アズワン品番65-0585-62
ストリッパー No. 100 WEICONストリッパー No. 100WEICON
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)135質量(g)74能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16
マルチストリッパー No. 400 WEICONマルチストリッパー No. 400WEICON
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
ソーラーワイヤーストリッパー WEICONソーラーワイヤーストリッパーWEICON
14,980税込16,478
1丁
60日以内出荷
絶縁電工ナイフ(ケーブル用) WEICON絶縁電工ナイフ(ケーブル用)WEICON
9,998税込10,998
1丁
60日以内出荷
ケーブルストリッパー WEICONケーブルストリッパーWEICON
3,698税込4,068
1丁
翌日出荷
縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
ワイヤーストリッパ 1000V絶縁 WEICONワイヤーストリッパ 1000V絶縁WEICON
6,198税込6,818
1丁
翌日出荷
用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm2)0.2~6.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~16使用範囲(Φmm)5~12アズワン品番65-0585-64基本交換部品替刃(51100002)

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動型