絞り込み
使用範囲(AWG)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 24~10(2)
適合電線(mm2)
  • 0.2~6.0(2)
  • 0.5~10(1)
  • 0.5~16(1)
使用範囲(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4~28(1)
  • 5~12(1)
  • 28~35(1)
  • 35~50(1)
全長(mm)
  • 165(2)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 185(1)
ブランド
  • WEICON
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(31)
  • KNIPEX(クニペックス)(18)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • アイデアル(IDEAL)(7)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • フジ矢(6)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
  • FACOM(6)
  • ベッセル(5)
  • SK11(5)
  • ホーザン(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • TRUSCO(3)
  • フジクラ(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
  • VICTOR(花園工具)(2)
  • 大西工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用範囲(AWG)」から絞り込む
12(1)
13(1)
14(1)
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)
24~10(2)
  • ワイヤーストリッパー WEICON

    ワイヤーストリッパー

    WEICON
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
    全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2~6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~10基本交換部品替刃(51100002)
  • ケーブルストリッパー WEICON

    ケーブルストリッパー

    WEICON
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1丁
    当日出荷
    縦方向と横方向のカットがスピーディー
    用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
  • ケーブルストリッパー WEICON

    ケーブルストリッパー

    WEICON
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    縦方向と横方向のカットがスピーディー
    用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に全長(mm)185質量(g)98材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(Φmm)4~28アズワン品番65-0585-65
  • ワイヤーストリッパー(カッター付) WEICON

    ワイヤーストリッパー(カッター付)

    WEICON
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    翌日出荷
    用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
  • 替刃 51000005用/2枚 WEICON

    替刃 51000005用/2枚

    WEICON
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    翌日出荷
    用途ワイヤストリッパー51000005用替刃。アズワン品番65-0585-62
  • ソーラーワイヤーストリッパー WEICON

    ソーラーワイヤーストリッパー

    WEICON
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    60日以内出荷
  • 絶縁電工ナイフ(ケーブル用) WEICON

    絶縁電工ナイフ(ケーブル用)

    WEICON
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    60日以内出荷
  • ワイヤーストリッパ 1000V絶縁 WEICON

    ワイヤーストリッパ 1000V絶縁

    WEICON
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    翌日出荷
    用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm2)0.2~6.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~10使用範囲(Φmm)5~12基本交換部品替刃(51100002)

『ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動型