手動型 :「皮むき」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合電線(mm2)」から絞り込む
0.2~6(1)
0.2~6.0(1)
1.5~2.5(1)
4.0~6.0(1)
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
全長(mm)165 質量(g)105 使用範囲(mm)5-12 使用範囲(mm2)0.2-6.0 切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)24-16 アズワン品番65-0585-61 基本交換部品替刃(51100002)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6 全長(mm)165 質量(g)105 使用範囲(mm2)0.2~6.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)24~16 使用範囲(Φmm)5~12 アズワン品番65-0585-64 基本交換部品替刃(51100002)
1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷

縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーケーブルをクイックストリップ
用途ソーラーケーブル用のミニワイヤーストリッパー 2つの刃で幅広いソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)が可能です 長さを調整するストッパーを内蔵しています ケーブルをカットするサイドカッター付きです 閉じた状態でとまるロッキング式でスペースと安全を確保します WEICON NO.3 全長(mm)125 質量(g)57 切断能力サイドカッター:最大11AWG 使用範囲(mm2)1.5~2.5、4.0~6.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)15~13、11~9 使用範囲(Φmm)6~28 アズワン品番65-0585-59 切断能力(mm2)サイドカッター:最大4
1丁
6,898 税込7,588
翌日出荷

『ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります