手動型 :「作業用」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。 サイズ(mm)160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。 適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2 サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3 適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。 適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2 切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。 適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22 適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。 適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22 適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

『ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります