66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
当日出荷

1.6・2.0mm(2・3心)の4サイズに対応します。 切断・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。 工具の裏面に目盛付き。
仕様●全長:228mm●能力(VA線):1.6mm×2心・3心2.0mm×2心・3心●ケーブル:VVF(VA)線●重量:215g●材質:本体:スチールグリップ:エラストマー アズワン品番65-2149-40
1丁
3,910 税込4,301
翌日出荷

1個
2,410 税込2,651
当日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

用途グラスファイバーケーブルの一次被覆・二次被覆の除去に 全長(mm)130 能力二次被覆:直径0.25mm 一次被覆:直径0.125mm
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

エスコ品番EA580KB-11
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様能力(単線):Φ0.1~5mm 全長(mm)160 仕上磨き アズワン品番64-2232-64
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

エスコ品番EA580SA
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
8,160 税込8,976
当日出荷

先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.25~1.3mm 全長(mm)160 アズワン品番64-2232-53
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

エスコ品番EA580KB-12
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG) アズワン品番64-2232-58
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 アズワン品番64-2232-56 能力(mm2)4.0、6.0、10.0
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.65~2.0mm 全長(mm)160 アズワン品番64-2232-52
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

エスコ品番EA580KB-2
1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

エスコ品番EA580DE-1
1個
6,650 税込7,315
翌日出荷

エスコ品番EA580D
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
1丁ほか
4,130 税込4,543
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大12mm幅まで、0.75~2.5mm2のPVC絶縁フラットケーブル用。様々な導体の高さに自動的に対応し、導体の損傷を防止します。長尺のストリップが可能。ブレード交換可能。スムーズな動作が可能な構造。軽量。
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

調整ストッパー。
1個
495 税込545
翌日出荷

クランピングジョー(上下ペア)。
1組(2個)
875 税込963
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
930 税込1,023
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部導体を傷つけることなく、コルゲートチューブを切断できます
全長(mm)100 ケーブル径(Φmm)13~32
1本
7,190 税込7,909
翌日出荷

被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
材質本体:ファイバーグラス強化プラスチック、 刃:特殊工具鋼(油焼入) 全長(mm)200 質量(g)202 能力(mm2)2.5~16.0
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます
全長(mm)136.5 能力(mm)0.65~2.6 アズワン品番64-2232-40
1丁
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。 全長(mm)165 能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mm ハンドルコンフォート 仕上磨き
1個
8,750 税込9,625
翌日出荷

1個
20,500 税込22,550
8日以内出荷

エスコ品番EA580KB-10
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

エスコ品番EA580KA-11
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

エスコ品番EA580KA-10
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

エスコ品番EA580EE-1
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

エスコ品番EA580AE-1
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
5,160 税込5,676
8日以内出荷

エスコ品番EA580AB-1
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
3,290 税込3,619
8日以内出荷

『ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります