手動型 :「ケージ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジニアオートワイヤーストリッパーSF
エコ商品
幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。 材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR 全長(mm)195 質量(g)160 切断能力(mm)Φ2.6 対応AWG30~10 先端厚さ(mm)18 先端幅(mm)50 適合サイズ(mm2)0.05~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

『ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります