手動型 :「被覆 線」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用範囲(AWG)」から絞り込む
10(2)
12(2)
14(2)
16(2)
18(2)
20(2)
22(2)
24(2)
26(2)
28(2)
使用範囲(AWG)をもっと見る
PAW-31 ラピッドストリッパー エンジニア 動画あり
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。 使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5 使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット) 材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼 全長(mm)190 質量(g)125 機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

ワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング