27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用範囲(AWG)」から絞り込む
7(4)
28~5(1)
KNIPEX(クニペックス)ピンセット型ストリッパー
銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。 その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。 ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。 ハンドル材質はプラスチック。 精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。
トラスコ品番446-7302 質量(g)34 能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

各ケーブル径に自動的に対応し、安定した長さのストリップを実現、ストリップ長を一定に保つことができます。 長さ調節可能なストッパーにより、特に反復作業において安定した長さを確保します。 個々のワイヤーフェルールを素早く均一に角型に圧着します。 ラチェット式圧着機構は、必要な圧着圧力を保証します。 マルチコンポーネントグリップにより、滑りにくく、快適な操作性を実現。 DIN 46228に準拠した単線フェルールの迅速かつ正確な角型圧着装置。 最大10mm2(AWG8)までの導体をきれいにカットします。 グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なハウジング。
全長(mm)190 切断能力(mm2)最大10 能力(mm2)0.03~10(ストリッピング) 圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5 切断径(AWG)8 質量(g)170 仕様【ストリッピング・スクエア圧縮】AWG32-8
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

各ケーブル径に自動的に対応し、安定した長さのストリップを実現、ストリップ長を一定に保つことができます。長さ調節可能なストッパーにより、特に反復作業において安定した長さを確保します。個々のワイヤーフェルールを素早く均一に角型に圧着します。ラチェット式圧着機構は、必要な圧着圧力を保証します。マルチコンポーネントグリップにより、滑りにくく、快適な操作性を実現しています。DIN 46228に準拠した単線フェルールの迅速かつ正確な角型圧着装置です。最大10mm2(AWG8)までの導体をきれいにカットします。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なハウジングです。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用 仕様●カッティングAWG:8●ストリッピング・スクエア圧縮AWG:1932/08/01●ツインワイヤーフェルール圧着(mm2):2×2.5●単線フェルール圧着(mm2):0.25~4 全長(mm)190 質量(g)170 能力(mm2)カッティング:MA×.10、ストリッピング:0.03~10
1丁
27,980 税込30,778
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16
これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
トラスコ品番207-4956 全長(mm)195 材質/仕上強化プラスチック 質量(g)180 適合電線(mm2)0.08~16.0 アズワン品番64-8333-08 適合電線範囲 AWG(#)28~5
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)カッティングストリッパー
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃1.0MM
使用範囲(Φmm)1.0 仕様皮むきピンセット1511-200用替刃 トラスコ品番788-1517 質量(g)5
1組
989 税込1,088
当日出荷

最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。
トラスコ品番446-7230 材質グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)125 能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)160 質量(g)168 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG7 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕上ヘッド:研磨
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)替刃0.8MM
使用範囲(Φmm)0.8 仕様皮むきピンセット1511-200用替刃 トラスコ品番788-1509 質量(g)4
1組
989 税込1,088
当日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 全長(mm)160 質量(g)166 径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取:5 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG7 寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
1丁
6,398 税込7,038
8日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 全長(mm)160 能力ストリッピング(AWG):7 ハンドルコンフォート 能力(Φmm)ストリッピング:5 能力(mm2)ストリッピング:10
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ワイヤーストリッパー
全長(mm)165 トラスコ品番125-6286 材質バナジウム鋼 質量(g)190 適合電線単線8.0mm~13.0mm、汎用1.5/2.5mm[[の2乗]]
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆) 質量(g)55
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0 質量(g)156
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

プラスチックまたはゴム被覆のシングル、マルチ、より線用です。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。ヘッド部は研磨、亜鉛合金メッキされています。
トラスコ品番195-5193 アズワン品番64-8331-21
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃0.5MM
使用範囲(Φmm)0.5 仕様皮むきピンセット1511-200用替刃 トラスコ品番788-1487 質量(g)4
1組
989 税込1,088
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ストリッパー
細いワイヤーのストリッピング(皮むき)作業に。ワイヤー径に合わせてお選びください。調整等はできません。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.1-0.8 質量(g)99
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

厚いディップコーティングが施された1000V絶縁ののハンドル。直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160 使用範囲Φ5mmまたは10mm2まで、及びAWG7のワイヤー
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパー
最新のメカニズムを採用したストリッパーです。極めて精密なブレードにより、より線なども丁寧にストリッピング(皮むき)することができます。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付ですので繰り返しの作業も容易です。4枚のブレードは交換が可能です。(4枚一式)
用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピングに。 トラスコ品番195-5243 アズワン品番64-8332-96
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
寸法(mm)190×86×23 刃径(mm)0.16 穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴) 質量(g)83
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃0.6MM
使用範囲(Φmm)0.6 仕様皮むきピンセット1511-200用替刃 トラスコ品番788-1495 質量(g)4
1組
989 税込1,088
当日出荷

直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.03-1.0 質量(g)75
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

全長(mm)160 トラスコ品番446-7132 質量(g)166
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

『ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります