絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.08~2.08(1)
  • 0.08~3.3(1)
  • 0.13~3.3(1)
  • 0.13~5.26(1)
  • 0.3~3.3(1)
  • 0.3~5.5(1)
  • 0.35~4(1)
  • 0.5~5.3(1)
  • 0.5~6(1)
  • 0.75~5.5(1)
  • 0.82~8.3(1)
  • 1.3~8.4(1)
使用範囲(AWG)
  • 13
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 11(4)
  • 12(8)
  • 14(9)
  • 15(5)
  • 16(9)
  • 17(6)
  • 18(7)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 22(5)
  • 23(3)
  • 24(4)
  • 25(3)
  • 26(4)
  • 27(3)
  • 28(3)
全長(mm)
  • 127(1)
  • 155.6(1)
  • 180(1)
  • 181(1)
  • 196.9(1)
ブランド
  • KLEIN TOOLS(4)
  • アイデアル(IDEAL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
0.13~3.3(1)
0.13~5.26(1)
0.3~3.3(1)
0.3~5.5(1)
0.35~4(1)
0.5~5.3(1)
0.5~6(1)
0.75~5.5(1)
0.82~8.3(1)
1.3~8.4(1)
ストリップマスター アイデアル(IDEAL)ストリップマスターアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180質量(g)370
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。質量(g)154材質スチール全長(mm)196.9
ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ KLEIN TOOLSワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプKLEIN TOOLS
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
用途電線の被覆剥きに電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
ワイヤストリッパー 調整機能付 KLEIN TOOLSワイヤストリッパー 調整機能付KLEIN TOOLS
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

半自動特集
おすすめ人気ランキング
自動型