絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.75(1)
  • 0.82~8.3(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.3~8.4(1)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5~8(1)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
使用範囲(AWG)
  • 8
  • 10(7)
  • 11(4)
  • 12(8)
  • 13(5)
  • 14(9)
  • 15(5)
  • 16(9)
  • 17(6)
  • 18(7)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 22(5)
  • 23(3)
  • 24(4)
  • 25(3)
  • 26(4)
  • 27(3)
  • 28(3)
全長(mm)
  • 177.8(1)
  • 180(1)
  • 181(1)
ブランド
  • KLEIN TOOLS(2)
  • アイデアル(IDEAL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
1(1)
1.25(1)
1.3~8.4(1)
1.5(1)
2.5(1)
3.5~8(1)
4(1)
5.5(1)
6(1)
8(1)
ストリップマスター アイデアル(IDEAL)ストリップマスターアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180質量(g)370
ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ KLEIN TOOLSワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプKLEIN TOOLS
6,398税込7,038
1丁
翌々日出荷
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
用途電線の被覆剥きに電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

半自動特集
おすすめ人気ランキング
自動型