12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合電線(mm2)」から絞り込む
0.08~2.08(1)
0.08~3.3(1)
0.13~3.3(1)
0.13~5.26(1)
0.3~3.3(1)
0.35~4(1)
1(2)
1.5(2)
2.5(2)
4(2)
適合電線(mm2)をもっと見る
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180 質量(g)370
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整しますので、導線を傷つけません。被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。標準ケーブル16mm2までの切断が可能です。スムーズに動く構造。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
AWGストリッピング能力:28-5 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0 全長(mm)195 質量(g)180 適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23) アズワン品番65-0302-66
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。 質量(g)154 材質スチール 全長(mm)196.9
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く簡単!キレイに被覆剥き!。使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!。より線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。 AWG17、16、14、12、10 芯線径(Φ)0.9、1.25、2.0、3.5、5.5 アズワン品番64-8755-49
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

素早く簡単!キレイに被覆剥き!。使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!。IV線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。 AWG16、14、12、10、8 アズワン品番64-8755-48 芯線導体サイズ(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認 トラスコ品番195-2165 材質 全長(mm)177.8 質量(g)272 適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0 適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認 トラスコ品番195-2164 材質 全長(mm)177.8 質量(g)272 適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75 適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。 トラスコ品番195-2154 材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック 全長(mm)127 質量(g)60 適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08 適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断に トラスコ品番195-2183 材質スチール 全長(mm)181 質量(g)150 適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3 適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷

より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。 トラスコ品番195-2163 材質スチール、ハンドル:プラスチック 全長(mm)155.6 質量(g)120 適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0 適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷

素早く簡単!キレイに被覆剥き!。使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!。単線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。 AWG18、14、12、10、9 芯線径(Φ)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2 アズワン品番64-8755-47
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

素早く簡単!キレイに被覆剥き!。使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!。単線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。 AWG24、16、14、12 芯線径(Φ)0.5、1.2、1.6、2.0 アズワン品番64-8755-46
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

『ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング