「適合電線(mm2)」から絞り込む
0.05~0.5(1)
0.08~2.08(1)
0.08~3.3(1)
0.13~1.25(1)
0.13~3.3(1)
0.13~5.26(1)
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。
超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180
質量(g)370
ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途絶縁電線のストリップに。
適合電線範囲 AWG(#)26,24,22,20,18,16,14
全長(mm)165
質量(g)350
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整しますので、導線を傷つけません。被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。標準ケーブル16mm2までの切断が可能です。スムーズに動く構造。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
AWGストリッピング能力:28-5
材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ
能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0
全長(mm)195
質量(g)180
適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)
アズワン品番65-0302-66
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。
特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。
質量(g)154
材質スチール
全長(mm)196.9
小型軽量のワイヤストリッパーです。
のの字曲げなどに便利な穴付です。
切断、皮むき、のの字曲げが可能です。
配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。
トラスコ品番195-2154
材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック
全長(mm)127
質量(g)60
適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08
適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
素早く簡単!キレイに被覆剥き!。使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!。単線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。
AWG24、16、14、12
芯線径(Φ)0.5、1.2、1.6、2.0
アズワン品番64-8755-46
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。