28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)替刃
9415-215、9435-215用替刃(10枚入)
用途9415-215・9435-215用 トラスコ品番494-3015 セット内容9415-215、9435-215用替刃(10枚入) 質量(g)47
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
9020-185用替刃
用途9020-185用 仕様9020-185用替刃 トラスコ品番494-3007 全長(mm)40 質量(g)8
1枚
3,588 税込3,947
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を傷めずにストリッピングできます。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調節できます。線およびアルミ線用カッター付です。
トラスコ品番792-4968 材質強化プラスチック 質量(g)202 2018年トラスコ掲載ページ4 1202
1丁
17,980 税込19,778
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様1630-135用替刃 トラスコ品番446-7329 質量(g)11
1組
2,898 税込3,188
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9055-280用替刃 トラスコ品番471-3770
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様7182-950用替刃(取り付けネジ付き) 質量(g)610
1組
20,980 税込23,078
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)自動ワイヤーストリッパー
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適 仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23) 全長(mm)180 質量(g)151 能力ストリッピング(AWG):24-10 材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
1丁
8,698 税込9,568
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9571-445用替刃 質量(g)470
1組
34,980 税込38,478
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9532-038用替刃 質量(g)860
1枚
38,980 税込42,878
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9531-280、9536-280用替刃(動刃のみ) 質量(g)244
1枚
22,980 税込25,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9410-185用替刃 トラスコ品番835-5194 質量(g)32
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様1620-16、28、165用替刃 トラスコ品番828-0647 質量(g)6
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9571-600、9577-600用替刃 質量(g)668
1組
38,980 税込42,878
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9531-250、9536-250用替刃(動刃のみ) 質量(g)128
1枚
12,980 税込14,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様ワイヤストリッパー1221-180用替刃。 質量(g)161
1組
3,298 税込3,628
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0 質量(g)368
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9531-720、9532-060用替刃 トラスコ品番497-0951 質量(g)600
1枚
32,980 税込36,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9025-40用替刃 トラスコ品番835-5150 質量(g)102
1枚
7,698 税込8,468
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様ワイヤストリッパー1212-11用替刃。 トラスコ品番496-6830 質量(g)59
1組
16,980 税込18,678
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様ワイヤストリッパー1211-180用替刃。 質量(g)16
1組
3,198 税込3,518
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整しますので、導線を傷つけません。被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。標準ケーブル16mm2までの切断が可能です。スムーズに動く構造。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
AWGストリッピング能力:28-5 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0 全長(mm)195 質量(g)180 適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23) アズワン品番65-0302-66
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9581-600用替刃 質量(g)927
1組
59,980 税込65,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9531-870、9532-100用替刃 トラスコ品番497-0969 質量(g)1350
1枚
43,980 税込48,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様9521-600、9527-600用替刃 質量(g)345
1組
29,980 税込32,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様1640-150用替刃 トラスコ品番446-7345 質量(g)5
1組
15,980 税込17,578
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様ワイヤストリッパー1262-180用替刃。 トラスコ品番496-6872 質量(g)2
1組
2,898 税込3,188
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様ワイヤストリッパー1212-12用替刃。 トラスコ品番496-6848 質量(g)42
1組
16,980 税込18,678
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃
仕様ワイヤストリッパー1250-200用替刃。 トラスコ品番792-5051 質量(g)6
1組
4,788 税込5,267
翌日出荷

『ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります