自動型 :「銅線皮むき」の検索結果
「適合電線(mm2)」から絞り込む
0.2~6(1)
価格もリーズナブルで、一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適。
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。
芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。
軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。
2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備。
6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます
使用範囲(mm2)0.2-6.0
使用範囲(AWG)24-10
トラスコ品番496-6864
質量(g)151
1丁
特価
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。