カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • 電設工事関連
          • ストリッパー
            • ワイヤーストリッパー
              • 自動型

自動型 :「VA線」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
VA線ケーブルストリッパー JOB MasterVA線ケーブルストリッパーJOB Master(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ワンアクションで素早くストリップ。エコ対応第1種・第2種電気工事士技能試験対応。経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!刃は特殊鋼に独自の焼き入れ技術と刃付け。4サイズ対応。握り幅が小さく作業性アップ
寸法(mm)180×115×50質量(g)360皮むき能力VVF1.6mm×2心・3心VVF2.0mm×2心・3心
VA線ストリッパ フジ矢VA線ストリッパフジ矢
11,980税込13,178
1個
当日出荷
VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。材質アルミダイカスト寸法(mm)185×54×57ブラック・ゴールド質量(g)378タイプ4サイズ対応電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所)VA線ストリッパMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
業界初 左右利き手用モデル。 材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
適合電線径(Φmm)Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心質量(g)390適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
VVFストリッパ 室本鉄工VVFストリッパ室本鉄工(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
特許新機構で、軽い力で脱皮できます。丸刃なので、外皮脱皮の切り口が美しい。刃は耐久性に優れています。刃の交換なしに4種類のVA線の脱皮ができます
全長(mm)185質量(g)470脱皮能力Φ1.6mm×2芯Φ2.0mm×2芯Φ1.6mm×3芯Φ2.0mm×3芯トラスコ品番111-4646
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付アズワン品番65-5663-54
VA線ストリッパー マーベルVA線ストリッパーマーベル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。トラスコ品番429-7992材質スチール、アルミ全長(mm)180適合電線1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
VA線ストリッパー替刃 マーベルVA線ストリッパー替刃マーベル
1,998税込2,198
1組(2枚)
当日出荷
替刃の取付ネジを6角穴付きボルトにすることで、交換時のネジの損傷を軽減してます。
用途MVA5A用。トラスコ品番429-7991適合機種MVA-5A材質スチール
VA線ストリッパ- イチネンTASCOVA線ストリッパ-イチネンTASCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
外皮、内皮を別に剥くことができます。
全長(mm)180質量(g)350適合電線VVF(VA線)、EM600VEEF/F適合寸法(mm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯商品タイプ本体
VA線ストリッパ VICTOR(花園工具)VA線ストリッパVICTOR(花園工具)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!開き留めストッパーでコンパクトに収納可能バネが進化!露出を抑え、バネが外れにくい目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加
全長(mm)185質量(g)378切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル関連資料(1.02MB)
セフVA線ストリッパ タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパタジマツール(TJMデザイン)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!電線ケーブル被覆の剥離VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となりますVVF(VA線)のストリップが可能1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計目安ゲージで剥く長さの調節ができます使わない時は小さく折りたためるストッパー付新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離タイプ本体製品質量(g)400ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
VA線ストリッパ(アルティメット) VICTOR(花園工具)VA線ストリッパ(アルティメット)VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
セフVA線ストリッパ 替刃 タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ 替刃タジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!電線ケーブル被覆の剥離VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となりますVVF(VA線)のストリップが可能1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計目安ゲージで剥く長さの調節ができます使わない時は小さく折りたためるストッパー付新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離適合本体SFDK-VASTRタイプ替刃線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
VA線ストリッパ本体 MASTERTOOLVA線ストリッパ本体MASTERTOOL
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途VA/エコ電線の被覆剥きに。 VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。材質本体:アルミ全長(mm)190質量(g)390脱皮能力110mm適合電線VVF、EM-EEF使用条件15℃~+40℃適合替刃MV-060適合電線径(Φmm)1.6/2.0
VA線ストリッパ フジ矢VA線ストリッパフジ矢
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
VA線、エコ電線専用ストリッパです。 軽量かつ握り幅が小さく、作業の負担を軽減します。 便利な目安ゲージ付です。
トラスコ品番818-4589全長(mm)180質量(g)350適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
プロコンVA線ストリッパー ベッセルプロコンVA線ストリッパーベッセル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番754-5151全長(mm)180質量(g)370適合電線1.6mm/2.0mm(2芯・3芯)
VVF(VA線)ケーブルストリッパー用替刃 エスコVVF(VA線)ケーブルストリッパー用替刃エスコ
2,100税込2,310
1袋
翌日出荷
EA580EH用替刃。
材質
VA線ストリッパー 室本鉄工VA線ストリッパー室本鉄工
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
用途VVF線の脱皮電気工事用電気工事士技能試験必携工具対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm全長(mm)190質量(g)380トラスコ品番364-9989呼び寸法190
ダイヤル式VA線ストリッパー マーベルダイヤル式VA線ストリッパーマーベル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)
全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

pva特集
おすすめ人気ランキング
自動型