絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 16
  • 3(7)
  • 20(8)
  • 22(10)
  • 25(10)
  • 28(24)
  • 30(7)
  • 32(28)
  • 34(9)
  • 35(10)
  • 37(6)
  • 38(16)
  • 42(33)
  • 45(6)
  • 48(12)
  • 50(23)
  • 60(9)
  • 63(15)
  • 66(6)
  • 67(6)
ブランド
  • スーパーツール(3)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 土牛(1)
  • ハゼット(1)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1)
  • KUROKIN(黒金)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツール

    チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】

    スーパーツール(39件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
    適合替刃TCC 105E
  • チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツール

    チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
  • 銅管カッター DKC650 土牛

    銅管カッター DKC650

    土牛
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
    用途被覆銅管やケーブルの切断に。全長(mm)約650質量(g)約1750切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
  • ミニカッタ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ミニカッタ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
    適合替刃R70017
  • マルチカッター200mm KUROKIN(黒金)

    マルチカッター200mm

    KUROKIN(黒金)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。
    用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部材質アルミダイキャスト全長(mm)200ブラック/ゴールド質量(g)180切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
  • パイプカッタ SK(新潟精機)

    パイプカッタ

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    切り粉を出さずにパイプを切断できます。小型で配管内など狭い場所での切断作業に最適です。
    用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管の切断に材質本体:亜鉛、刃:SUJ2本体質量(g)100適合パイプ径(Φmm)3.0-16.0最大切断厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×40×27
  • 黒の匠 チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 チューブカッター

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
  • チューブカッター ハゼット

    チューブカッター

    ハゼット
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クイックチェンジシステムで刃の交換が簡単にできます。
    用途各種チューブ作業用適合替刃2180N-021
配管カッター