絞り込み
切断能力(Φmm)
- 16
- 3(5)
- 3~22(3)
- 3~32(3)
- 20(3)
- 22(9)
- 23(2)
- 25(4)
- 28(21)
- 30(3)
- 32(23)
- 34(3)
- 35(4)
- 38(3)
- 42(11)
- 45(4)
- 50(17)
- 60(4)
- 66(6)
- 67(6)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- スーパーツール(3)
- SK(新潟精機)(1)
- 土牛(1)
- ハゼット(1)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
チューブカッターは、チューブを切断するための工具です。一般的なチューブカッターは、Φ13.5mmまでのチューブ外径に適合します。チューブがきれいに切れると評判が良いようです。PUをはじめ、ナイロン、PE、PVCのチューブに対応。六角刃採用のチューブカッターは、回転することで新しい刃先を使用でき、チューブガイド付きできれいに確実に切断、ロック機構付きで安全に保管できることが特長です。透明ボディーのチューブカッターは、透明なのでカットマークで確実に切断ができます。Φ3 ~Φ16mmまでのチューブ外径の円形をくずすことなく直角に切断可能です。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
3(5)
16
22(9)
28(21)
32(23)
42(11)
50(17)
60(4)
66(6)
67(6)
切断能力(Φmm)をもっと見る

チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
スーパーツール(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
銅管カッター DKC650
土牛¥10,980税込¥12,0781本当日出荷改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。用途被覆銅管やケーブルの切断に。全長(mm)約650質量(g)約1750切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
パイプカッタ
SK(新潟精機)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷切り粉を出さずにパイプを切断できます。小型で配管内など狭い場所での切断作業に最適です。用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管の切断に材質本体:亜鉛、刃:SUJ2本体質量(g)100適合パイプ径(Φmm)3.0-16.0最大切断厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×40×27
黒の匠 チューブカッター
スーパーツール¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3