絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 20
  • 3(7)
  • 16(8)
  • 22(10)
  • 25(10)
  • 28(24)
  • 30(7)
  • 32(28)
  • 34(9)
  • 35(10)
  • 37(6)
  • 38(16)
  • 42(33)
  • 45(6)
  • 48(12)
  • 50(23)
  • 60(9)
  • 63(15)
  • 66(6)
  • 67(6)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • メリー(2)
  • SK11(2)
  • 潤工社(1)
  • 土牛(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モールカッター SK11

    モールカッター

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    刃先がシャープな為軽い力でモールの切断が行えます。最高級刃物鋼を使用し、刃先はサビに強いハードクロームメッキ処理をしています。手によくなじむソフトグリップで楽々カットできます。ジュラコン®;製の安全ロックは、軽く、確実なタッチです。
    用途電設工事のモール切断作業。仕様刃:ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5切断能力(mm)20まで(モール等樹脂製品)サイズ(mm)205
  • モールカッター SK11

    モールカッター

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刃は最高級の鋼を使用しています。刃はサビに強い、フッ素樹脂加工を施しています。ステンレススプリングとソフトタッチのグリップにより、楽に作業ができます。 ステップレスインターロックは刃の最高のバランスと調子を保持します。
    用途電設工事のモール切断作業。寸法(mm)195材質(刃)刃物鋼SK-5最大切断径(Φmm)20まで(モール・ホース・生木・ロープ等)
  • チューブカッター TC-1 潤工社

    チューブカッター TC-1

    潤工社
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    つぶれやバリがなく、直角な切断面にカットできます。 ロック機構付で安全です。
    用途ナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブの切断用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管カッター DKC650 土牛

    銅管カッター DKC650

    土牛
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
    用途被覆銅管やケーブルの切断に。全長(mm)約650質量(g)約1750切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
    全長(mm)185材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼替刃仕様標準:9029-01
  • チューブカッター メリー

    チューブカッター

    メリー
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    替刃、樹脂板交換可能
    用途樹脂およびゴム製チューブやホースの切断に。トラスコ品番114-2870材質アルミ(本体部)適合チューブ外径(Φmm)20適合チューブビニール、ウレタン、シリコン、コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
    用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。全長(mm)185質量(g)175切断能力(Φmm)4-20材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-82適合替刃品番:9029-01
  • チューブカッター用替刃 メリー

    チューブカッター用替刃

    メリー
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    トラスコ品番410-7606適合チューブ外径(Φmm)20
配管カッター
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
配管カッター 【通販モノタロウ】 水道・空調配管用工具