絞り込み
切断能力(Φmm)
- 20
- 3(5)
- 3~22(3)
- 3~32(3)
- 16(7)
- 22(9)
- 23(2)
- 25(4)
- 28(21)
- 30(3)
- 32(23)
- 34(3)
- 35(4)
- 38(3)
- 42(11)
- 45(4)
- 50(17)
- 60(4)
- 66(6)
- 67(6)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 潤工社(1)
- 土牛(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
チューブカッターは、チューブを切断するための工具です。一般的なチューブカッターは、Φ13.5mmまでのチューブ外径に適合します。チューブがきれいに切れると評判が良いようです。PUをはじめ、ナイロン、PE、PVCのチューブに対応。六角刃採用のチューブカッターは、回転することで新しい刃先を使用でき、チューブガイド付きできれいに確実に切断、ロック機構付きで安全に保管できることが特長です。透明ボディーのチューブカッターは、透明なのでカットマークで確実に切断ができます。Φ3 ~Φ16mmまでのチューブ外径の円形をくずすことなく直角に切断可能です。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
3(5)
16(7)
22(9)
28(21)
32(23)
42(11)
50(17)
60(4)
66(6)
67(6)
切断能力(Φmm)をもっと見る

チューブカッター TC-1
潤工社¥6,898税込¥7,5881個当日出荷つぶれやバリがなく、直角な切断面にカットできます。 ロック機構付で安全です。用途ナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブの切断用。RoHS指令(10物質対応)対応
銅管カッター DKC650
土牛¥10,980税込¥12,0781本当日出荷改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。用途被覆銅管やケーブルの切断に。全長(mm)約650質量(g)約1750切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
パイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。全長(mm)185材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼替刃仕様標準:9029-01