絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 35
  • 3(7)
  • 16(8)
  • 20(8)
  • 22(10)
  • 25(10)
  • 28(24)
  • 30(7)
  • 32(28)
  • 34(9)
  • 37(6)
  • 38(16)
  • 42(33)
  • 45(6)
  • 48(12)
  • 50(23)
  • 60(9)
  • 63(15)
  • 66(6)
  • 67(6)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • ハゼット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTC

    ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)

    KTC(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
    用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。仕様標準替刃:PCRK-FSSUS管最大肉厚(mm)3.0
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
    用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。付属品替刃1枚全長(mm)260品番バリ取り部品:9039-02V02質量(g)375切断能力(Φmm)6-35材質(刃)高品質ボールベアリング鋼材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属アズワン品番65-0302-84適合替刃品番:9039-02V01
  • 薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S RIDGID(日本エマソン)

    薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
    トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8適合管外径(Φmm)5~35
  • プラスチックパイプカッター ホースカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター ホースカッター

    エスコ
    3,450税込3,795
    1枚
    翌日出荷
    仕様替刃(パイプ用)切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
  • チューブカッター ハゼット

    チューブカッター

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クイックチェンジシステムで刃の交換が簡単にできます。
    用途各種チューブ作業用適合替刃2180N-021
  • 6-35mmプラスチックパイプカッター エスコ

    6-35mmプラスチックパイプカッター

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    仕様てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのブレードで少ない力でパイプを切断できます。全長(mm)185切断能力(mm)直径6/35
  • プラスチックパイプカッタ PC-1375 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチックパイプカッタ PC-1375

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
    用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3737全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)35
  • プラスチックパイプ用カッター KNIPEX(クニペックス)

    プラスチックパイプ用カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
    トラスコ品番835-5193質量(g)583使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35ブレード長さ(mm)35
  • コンポジット・フレキ管カッター KNIPEX(クニペックス)

    コンポジット・フレキ管カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
    トラスコ品番828-0652質量(g)332使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0ブレード長さ(mm)25
  • 銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ KTC

    銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ

    KTC
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
    付属品銅・樹脂管用替刃1枚付きトラスコ品番308-0846質量(g)960寸法L(mm)240寸法H(mm)54肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)適合外径(Φmm)15.88~35寸法W(mm)102寸法R(mm)70
配管カッター