絞り込み
切断能力(Φmm)
- 35
- 13(1)
- 15.88(1)
- 20(1)
- 20~90(1)
- 22(1)
- 22.23(1)
- 25(3)
- 28(2)
- 32(4)
- 40(2)
- 50(5)
- 61(2)
- 101(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 165(2)
- 180(2)
- 216(3)
- その他(2)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- エスコ(2)
電線管・空気配管・水道管などのパイプを切断する工具が、パイプカッターです。パイプを工具に挟み込んでから切断用刃をネジ込みながらカットします。カッターの種類により切断できるパイプのサイズが決まりますが、大体内径3インチの大きさまでです。カッターが入らないような場所にあるパイプを切断するときは、チェーンパイプカッターを使用します。パイプカッターには鉄・塩ビ・フレキなど切断するパイプの種類に応じ、専用工具があるため、切断するパイプに適用するかどうか判断することが重要。ダクタイル鋳鉄管のように6インチの大きな口径の配管には、専用のパイプカッターがあります。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
25(3)
32(4)
35
40(2)
50(5)
61(2)
165(2)
180(2)
216(3)
その他(2)
切断能力(Φmm)をもっと見る

パイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。切断能力(Φmm)6-35材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属材質(刃)高品質ボールベアリング鋼全長(mm)260質量(g)375適合替刃品番:9039-02V01品番バリ取り部品:9039-02V02付属品替刃1枚アズワン品番65-0302-84
コンポジット・フレキ管カッター
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0トラスコ品番828-0652質量(g)332ブレード長さ(mm)25
プラスチックパイプカッター ホースカッター
エスコ¥3,450税込¥3,7951枚翌日出荷仕様替刃(パイプ用)切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
6-35mmプラスチックパイプカッター
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷切断能力(mm)直径6/35仕様てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのブレードで少ない力でパイプを切断できます。全長(mm)185
プラスチックパイプ用カッター
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35トラスコ品番835-5193質量(g)583ブレード長さ(mm)35






















![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)