絞り込み
切断能力(Φmm)
- 61
- 3(7)
- 16(8)
- 20(8)
- 22(10)
- 25(10)
- 28(24)
- 30(7)
- 32(28)
- 34(9)
- 35(10)
- 37(6)
- 38(16)
- 42(33)
- 45(6)
- 48(12)
- 50(23)
- 60(9)
- 63(15)
- 66(6)
- 67(6)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- REX(レッキス工業)(2)
配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。

カットマン RB50
REX(レッキス工業)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。用途鋼管用トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ切断能力1/2~2inch(21~61mm)
C2 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断トラスコ品番809-4761全長(mm)455~520質量(kg)2.5タイプ3枚刃タイプ切断能力1/8~2inch(10~61mm)適合替刃K-2W