絞り込み
切断能力(Φmm)
- 61
- 13(1)
- 15.88(1)
- 20(1)
- 20~90(1)
- 22(1)
- 22.23(1)
- 25(4)
- 28(2)
- 32(4)
- 35(5)
- 40(2)
- 50(5)
- 101(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 165(2)
- 180(2)
- 216(3)
- その他(2)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- REX(レッキス工業)(2)
電線管・空気配管・水道管などのパイプを切断する工具が、パイプカッターです。パイプを工具に挟み込んでから切断用刃をネジ込みながらカットします。カッターの種類により切断できるパイプのサイズが決まりますが、大体内径3インチの大きさまでです。カッターが入らないような場所にあるパイプを切断するときは、チェーンパイプカッターを使用します。パイプカッターには鉄・塩ビ・フレキなど切断するパイプの種類に応じ、専用工具があるため、切断するパイプに適用するかどうか判断することが重要。ダクタイル鋳鉄管のように6インチの大きな口径の配管には、専用のパイプカッターがあります。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
25(4)
32(4)
35(5)
40(2)
50(5)
61
165(2)
180(2)
216(3)
その他(2)
切断能力(Φmm)をもっと見る

カットマン RB50
REX(レッキス工業)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。用途鋼管用切断能力1/2~2inch(21~61mm)トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ
C2 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断切断能力1/8~2inch(10~61mm)トラスコ品番809-4761全長(mm)455~520質量(kg)2.5タイプ3枚刃タイプ適合替刃K-2W