配管カッター :「4枚刃 配管」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番454-9465 質量(g)19.2
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)4枚刃パイプカッタ 44-S
130°回転でパイプ切断可。狭い場所での切断に最適。
トラスコ品番451-5005 種別パイプカッタ 幅(mm)175 全長(mm)710 質量(kg)9.07 高さ(mm)61 能力(inch)2 1/2~4
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50 付属品強力型替刃4枚 トラスコ品番451-4998 全長(mm)421 質量(kg)3.1
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)42-WCP パイプカッター
4枚刃のパイプカッター。全周回転ができない狭い場所に最適。 強力型替刃4枚を標準装備。 2枚を刃からローラーに変更することでより垂直な切断面を実現します(ただし、360°回転させる必要があります)。 42-A(32870)のホイールカッターをF448替刃に変更したものです。
用途外面被覆管用。 質量(kg)3.1 呼び寸法(mm)処理範囲管:20-50 適合替刃41082 呼び寸法(inch)処理範囲管:3/4-2 モデル番号:42-WCP
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷

トラスコ品番454-9449 刃数4 質量(kg)13
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用 トラスコ品番451-6265 セット内容補助ハンドル 全長(mm)950 適合替刃75562 モデル466 切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

トラスコ品番451-6281
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

トラスコ品番451-6273
1台
339,800 税込373,780
91日以内出荷

ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。 切断能力6~8インチ(150~200mm) 仕様標準替刃35707 トラスコ品番406-7266 全長(mm)930 質量(kg)15.2
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

トラスコ品番495-0666
1台
129,800 税込142,780
91日以内出荷

トラスコ品番495-0658
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)パイプカッター用フレーム
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用フレームです。
トラスコ品番149-5844 適合機種42-A 質量(kg)1.71 品名フレーム
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用スクリューハンドルです。
トラスコ品番149-5846 適合機種42-A 幅(mm)162.6 高さ(mm)61 質量(g)712.8 品名スクリューハンドル 奥行(mm)340.4
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールハウジングです。
トラスコ品番149-5845 適合機種42-A 質量(g)513 品名ハウジング
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールピン(1袋5個入り)です。
トラスコ品番149-5848 適合機種42-A 質量(g)90.8 品名ホイールピン
1袋(5個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷